※クローゼット側サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラリFan(カラリファン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68703550 品番KRR-W-DG+KRR-AJL
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「カラリFan」は、湿気やカビの温床になっている押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。カラリFanは「空気の流れ」をつくることでカンタンに湿気対策ができます。
湿気・ニオイ・カビのお悩みを"カラリ"と解消。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。
第3種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。

用途押入れ・クローゼットの壁に。 モーター設計上の標準使用期間8年間 主要材質AES樹脂(PSE PMS登録材) 保証期間電装部 購入後1年間 色調廊下側:ホワイト押入れ・クローゼット側:ダークグレー 適合壁厚厚壁タイプ(160mm≦壁厚<190mm)※アジャストリンク付き
関連資料:施工要領書(0.31MB) 取扱説明書:(0.31MB)
注意
※フィルタは別売りになります。
※カラリFanは24時間ダクトレス換気方式において押入れ・クローゼットを換気経路とする為のアシストファンです。
※50℃以上の高温になる場所には取付けないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
※押入れ・クローゼットと廊下の間など室内専用ですので、外壁への取り付けは出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする