日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
ディスク形セラミックバリスタ 220V Φ14mm(10個1セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68703821
品番
TND14V-221KB00AAA0*A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定格電力(W)
パルス:0.6W
最高使用回路電圧
AC140Vrms
取付ピッチ(mm)
7.5mm±1.0mm
サージオン電流耐量(A)
6000/1回-5000/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
360V
エネルギー(J)
55J
最大定格電圧(V)
DC180V
バリスタ電圧(V)
220V
静電容量(pF)
850[参考値]