ディスク形セラミックバリスタ 470V Φ7mm(10個1セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68703830 品番TND07V-471KB00AAA0*A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
定格電力(W)パルス:0.25 最高使用回路電圧AC300Vrms 取付ピッチ(mm)5.0±1.0 サージオン電流耐量(A)1750/1回-1250/2回 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 エネルギー(J)30 最大定格電圧(V)DC385 バリスタ電圧(V)470 静電容量(pF)120[参考値]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする