日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
ディスク形セラミックバリスタ 470V Φ10mm(10個1セット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68703848
品番
TND10V-471KB00AAA0*A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
定格電力(W)
パルス:0.4
最高使用回路電圧
AC300Vrms
取付ピッチ(mm)
7.5±1.0
サージオン電流耐量(A)
3500/1回-2500/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
775
エネルギー(J)
60
最大定格電圧(V)
DC385
バリスタ電圧(V)
470
静電容量(pF)
220[参考値]