ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ14mm(10個1セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68703866 品番TND14V-271KB00AAA0*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
定格電力(W)パルス:0.6 最高使用回路電圧AC175Vrms 取付ピッチ(mm)7.5±1.0 サージオン電流耐量(A)6000/1回-5000/2回 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)455 エネルギー(J)70 最大定格電圧(V)DC225 バリスタ電圧(V)270 静電容量(pF)700[参考値]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする