日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
ディスク形セラミックバリスタ 120V Φ7mm(10個1セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68703900
品番
TND07V-121KB00AAA0*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
定格電力(W)
パルス:0.25
最高使用回路電圧
AC75Vrms
取付ピッチ(mm)
5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)
1750/1回-1250/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
200
エネルギー(J)
7
最大定格電圧(V)
DC100
バリスタ電圧(V)
120
静電容量(pF)
650[参考値]