日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
ディスク形セラミックバリスタ 39V Φ7mm(10個1セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68703927
品番
TND07V-390KB00AAA0*A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
定格電力(W)
パルス:0.02
最高使用回路電圧
AC25Vrms
取付ピッチ(mm)
5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)
500/1回-250/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
77
エネルギー(J)
1.9
最大定格電圧(V)
DC30
バリスタ電圧(V)
39
静電容量(pF)
2100[参考値]