サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)5.1μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68704661
品番
RTP8010-5R1N-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ
PC周辺機器:プリンタ
家電:照明機器、LED照明、白物家電
その他:各種電源、産業機器、エネルギー
直流抵抗
0.018Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
5.1
許容電流(mA)
【直流重量】5200、【温度上昇】3000