改善点は特にありません。絶賛。めっき針金が締め付けがきちんとできないけれどもナマシの方が締め込めるというあの感覚に似ています。(何だか意味不明コメントですが理解できる人がいるかも?)ガタを感じません。それよりも気に入っている点はしっかり手に吸い付いている感じの握り心地。
手のひらサイズながら、開口が広く使い勝手が良い。ガタを小さくする機能が面白い。バーコのそれとは異なり、バネの反力を利用している。本締めも可能。ネジの頭も傷めない。価格以上の製品。
ガタが無いのが良いってことで購入してみましたがガタが無いのはもちろん
表面処理がすごくよくて使いやすいです。
持ち心地かすごくいいです。
全サイズ購入しました。
通常のモンキレンチは必ずガタがあり、ボルトをナメる危険があるため、自分はバイクメンテなどハイトルクの締結では必ずスパナやメガネレンチを使っていました。
しかしハイパーモンキーZEROは、バネで接続された2分割ウォームの威力で、通常のモンキレンチに必ずあるガタが確かにゼロになっています。
「スパナ感覚でお使い頂ける」はその通りで、もう少し精密に言うと、ボルトナメ回避に関してはどんなボルトでも「高級ボルトを高級スパナで締めるような安心感」で締結できます。もう他社のモンキーは使えません。
工具箱用と車載工具用に、ハイパーレンチとハイパーモンキーの二本持っています。
今まで使っていたモンキーレンチの口のガタが目立ってきたので購入。
パッケージに「ガタゼロ」を謳っている通り、一回口幅を決めると緩みなく使えます。
今までのガタを直しては締め、ガタを直しては締めの繰り返しが解消され作業性も向上し、何よりイライラが解消されました。
つくりもしっかりしていて重量感もあり個人的には大変満足です。
軽いのとガタ無しがお気に入りポイントですね。
メッキではないのですぐにサビるのは仕方ないけど、手入れをするようになるのでヨシですw
以前のモデルから愛用してました。
現行はバックラッシュも大きく、以前のモデルであった感動はなくなりました。通常のモンキーよりはちょっと良いぐらいです。
このメーカーの薄型ストレートモンキーは使用していて、口の緩みがなく普通のスパナのように使用できてとても便利だったので、薄型ではなく通常のモンキーも購入しました。持ちての部分が握りやすく、なんと言っても一度決めた口幅がガタついて変更されることがないので、一度このシリーズを使用すると、他のモンキーを使用したくなくなってしまいます。薄型ではない分、力を入れることが多いので、もう少し柄の長さが長いと良いかと思います。