サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)680μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インダクタンス(μH)
680 ± 20%
注文コード
68704801
品番
RTP8010-681M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
インダクタンス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-20〜+105(自己発熱を含む)
直流抵抗
1.76Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
680 ± 20%
最大直流抵抗(Ω)
2.3
許容電流(mA)
【直流重量】470、【温度上昇】310