HM-32 ハイパーモンキーZERO トップ工業 68704807 HM-32 ハイパーモンキーZERO トップ工業 68704807 HM-32 ハイパーモンキーZERO トップ工業 68704807 HM-32 ハイパーモンキーZERO トップ工業 68704807 HM-32 ハイパーモンキーZERO トップ工業 68704807

ハイパーモンキーZERO

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68704807 品番 HM-32
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。
ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。
口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。
握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。
外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。
高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。

寸法T1(mm)7.5 口開き(mm)0〜32 寸法T2(mm)13 全長L(mm)216 寸法D(mm)63 寸法t(mm)9.7 用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として トラスコ品番855-8897 材質Cr-V 質量(g)255 トルク(N・m)保証:305.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68704798
2022-07-27
用途:
機械整備
農・林・水産業

改善点は特にありません。絶賛。めっき針金が締め付けがきちんとできないけれどもナマシの方が締め込めるというあの感覚に似ています。(何だか意味不明コメントですが理解できる人がいるかも?)ガタを感じません。それよりも気に入っている点はしっかり手に吸い付いている感じの握り心地。

2人が参考にしています
対象商品:
68704798
2022-01-19
用途:
2輪4輪の整備/車載工具

手のひらサイズながら、開口が広く使い勝手が良い。ガタを小さくする機能が面白い。バーコのそれとは異なり、バネの反力を利用している。本締めも可能。ネジの頭も傷めない。価格以上の製品。

2人が参考にしています
対象商品:
68704798
2021-01-06
用途:
自動車整備

ガタが無いのが良いってことで購入してみましたがガタが無いのはもちろん
表面処理がすごくよくて使いやすいです。
持ち心地かすごくいいです。
全サイズ購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68704807
2020-09-26
用途:
バイクメンテナンス 車載工具

通常のモンキレンチは必ずガタがあり、ボルトをナメる危険があるため、自分はバイクメンテなどハイトルクの締結では必ずスパナやメガネレンチを使っていました。
しかしハイパーモンキーZEROは、バネで接続された2分割ウォームの威力で、通常のモンキレンチに必ずあるガタが確かにゼロになっています。
「スパナ感覚でお使い頂ける」はその通りで、もう少し精密に言うと、ボルトナメ回避に関してはどんなボルトでも「高級ボルトを高級スパナで締めるような安心感」で締結できます。もう他社のモンキーは使えません。
工具箱用と車載工具用に、ハイパーレンチとハイパーモンキーの二本持っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68704816
2020-11-16
用途:
設備機械のメンテ時
製造業

今まで使っていたモンキーレンチの口のガタが目立ってきたので購入。
パッケージに「ガタゼロ」を謳っている通り、一回口幅を決めると緩みなく使えます。
今までのガタを直しては締め、ガタを直しては締めの繰り返しが解消され作業性も向上し、何よりイライラが解消されました。
つくりもしっかりしていて重量感もあり個人的には大変満足です。

対象商品:
68704798
2020-12-25
用途:
機械のメンテ
エスピーサポート 様 (建設業・工事業)

軽いのとガタ無しがお気に入りポイントですね。
メッキではないのですぐにサビるのは仕方ないけど、手入れをするようになるのでヨシですw

2020-11-11
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

以前のモデルから愛用してました。
現行はバックラッシュも大きく、以前のモデルであった感動はなくなりました。通常のモンキーよりはちょっと良いぐらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68704807
2020-06-13
用途:
ボルトの取付取り外し

このメーカーの薄型ストレートモンキーは使用していて、口の緩みがなく普通のスパナのように使用できてとても便利だったので、薄型ではなく通常のモンキーも購入しました。持ちての部分が握りやすく、なんと言っても一度決めた口幅がガタついて変更されることがないので、一度このシリーズを使用すると、他のモンキーを使用したくなくなってしまいます。薄型ではない分、力を入れることが多いので、もう少し柄の長さが長いと良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする