サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)10μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68704819
品番
7313NC-100M-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜+105(自己発熱を含む)
直流抵抗
0.012Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
10 ± 20%
最大直流抵抗(Ω)
0.015
許容電流(mA)
【直流重量】6000、【温度上昇】5100