サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)47μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68704855
品番
7313NC-470L-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜+105(自己発熱を含む)
直流抵抗
0.055Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
47 ± 15%
最大直流抵抗(Ω)
0.071
許容電流(mA)
【直流重量】2600、【温度上昇】2400