デジタルアンプ用インダクタ(リード型)680μH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インダクタンス(μH)680 注文コード68704925 品番7313NC-681K-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はインダクタンスなど2種類から選べます 他の種類を見る
直流抵抗0.646Ω RoHS指令(10物質対応)対応 インダクタンス(μH)680 許容電流(mA)【直流重量】700、【温度上昇】750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする