TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 電源(制御機器)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧・変換
TOYOZUMI(トヨズミ)の トランス
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68705300
品番
AD21100A2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
寸法(mm)
68×81×86
電流(A)
【2次側】1
電圧(V)
【1次側】200-220-240【2次側】100-115
RoHS指令(10物質対応)
対応