NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705370 品番104NT-4-R025H42G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。
従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。

用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知 その他【B定数】4267K 使用温度範囲(℃)-50〜+300 抵抗値100kΩ(25℃) 定格電力(mW)4.0(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする