114991830 RF Explorer WSUB1G+ Seeed Studio 68705388

114991830 RF Explorer WSUB1G+ Seeed Studio 68705388
114991830 RF Explorer WSUB1G+ Seeed Studio 68705388
114991830 RF Explorer WSUB1G+ Seeed Studio 68705388

RF Explorer WSUB1G+

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68705388
品番
114991830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに最適です。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。
・ローノイズアンプと可変アッテネーターを搭載
・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHz~960MHzの低周波領域をサポート
・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
・USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵
・Windows/Linux/MacOSに対応
・内蔵の拡張モジュールでバンドや機能の追加が可能
・ピークマックス&ホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージの各モードを備えたスペクトラムアナライザモード

仕様
屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA 50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属、UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属、振幅分解能 0.5dBm
その他
【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン【可変アッテネーター】30dB
周波数
0.05MHz~960MHz、【スパン】0.1MHz~960MHz
LCD仕様
128×64ピクセル
ダイナミックレンジ
-125dBm~10dBm
注意
RF Explorerは、空中線の信号を検出するために特別に設計された、非常に感度の高いスペクトラムアナライザです。同軸ケーブルで信号源に接続する際には、RF Explorer Power Limiterの使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする