XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705397 品番103990623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ
Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。

その他【ビーム幅】全方位 【レドーム】白 周波数2400〜2500MHz 保管温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)最大2.81 インピーダンス(Ω)50 偏波直線、全方位 動作温度範囲(℃)-30〜+80 VSWR3.0:1 最大電力(W)10(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする