btp
btpの 自転車ハンドル関連
btpの グリップ/バーエンド
btpの バーテープ
バーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
色
マルーン
注文コード
68705403
品番
BRBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
色
マルーン
付属品
エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚
テープ厚さ(mm)
1.5〜2.0
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2