RF Explorer 4G Combo+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705406 品番114992146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。
・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。
・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート
・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。
・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵
・Windows/Linux/MacOSに対応

用途
FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析
Wi-Fiの分析と微調整
電波障害の調査
EMCの事前テスト
RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)
仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz〜900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属 その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz〜960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB 周波数左コネクタ:0.05MHz〜960MHz、 右コネクタ:240MHz〜4000MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする