RF Explorer ISM Combo+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705415 品番114991829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
50kHz〜1GHzと2.35GHz〜2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに最適です。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。
・サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載
・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート
・高周波領域は、2.35GHz〜2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート
・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
・USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵
・Windows/Linux/MacOSに対応
・ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード

仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz〜900MHzラバーダック関節アンテナ付属 その他【可変ローノイズアンプ(左コネクタ)】25dBゲイン、【可変アッテネータ(左コネクタ)】30dB、【信号発生器(右コネクタ)】+11dBm(max) 周波数左コネクタ:0.05MHz〜960MHz、右コネクタ:2350MHz〜2550MHz、【スパン】左コネクタ:0.1MHz〜960MHz、右コネクタ:2MHz〜85MHz LCD仕様128×64ピクセル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする