Wio-E5開発キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705467 品番113990934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット
STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。
STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。
この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。
・送信出力最大:22dBm(868/915MHz)
・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW)
・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能
・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応
・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能
・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載

その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uA セット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1 寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50 電源電圧3〜5V(バッテリー)/5V(USB TypeC) 出力電圧EN3.3V/5V 感度ー116.5〜ー136dBm 対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865 インターフェースUSB TypeC/JST2.0/ プロトコルLoRaWAN RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK 動作温度範囲(℃)-40〜+85 最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする