RF Explorer 6G Combo+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705476 品番114992145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。使用可能なすべてのHAMバンドに最適です。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。
・内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載
・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから低周波領域をサポート
・高周波領域は、6.1GHzまでの全範囲をギャップなくカバー
・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
・USBで充電でき、10時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵
・Windows/Linux/MacOSに対応
・ピークマックス&ホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード

用途
FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析
Wi-Fi分析と微調整
干渉ハンティング
EMC事前テスト
RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)
仕様2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz〜900MHzラバーダック関節アンテナ付属 その他【1回の掃引での周波数スパン】2MHz〜960MHz 周波数左コネクタ:0.05MHz〜960MHz、右コネクタ:240MHz〜6100MHz LCD仕様128×64ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする