Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705519 品番187-3433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Raspberry Pi 4 Model Bに対応したプラスチックケースです。3ピース構成で、ネジを使用しないはめ込み型なので組み立ても簡単です。側面と天板の間にスリットがあり、LCDやGPIOなどのケーブルを360°全方向に自由に取り出すことができます。

材質ABS樹脂 寸法(mm)93.7×31.5×62.6 クリア(透明) 質量(g)51 対応Raspberry Pi 4 Model B RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Raspberry Pi 3B+/3B/2B/1B+にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする