VOLT100XC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705875 品番HL-EL051RC
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト
約100Lm(約400カンデラ)の明るさ
点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載
ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間)
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付
ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始

光束(Lm)100 光度(cd)400 付属品ラバーバンド+フック 寸法(mm)80×25×31、(取付バンド径)Φ22〜32 チェレステ 質量(g)42(本体、電池のみ) アズワン品番64-9545-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする