曜日別特売
FFR-CFS-29er バイシクルスタンドCF 29er FF-R(エフエフアール) 68706295

 

FFR-CFS-29er バイシクルスタンドCF 29er FF-R(エフエフアール) 68706295
FFR-CFS-29er バイシクルスタンドCF 29er FF-R(エフエフアール) 68706295

バイシクルスタンドCF 29er

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68706295品番FFR-CFS-29er
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能
クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属)
カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能
パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納

用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)ブラック
注意
※FFR-CFS-29erで自立した自転車に乗ることはできません。
※本製品には小径車用の高さ設定はありませんが、取り付けは可能です。ただし後輪が上がるため、バランス、外観が不適当な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68706295
2020-12-13
用途: 軽いメンテナンス作業
卸売・小売業

画像で感じたより細かった(13mm)。可動部分(開き具合を決める爪が小さい)の強度が心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする