MT1400 ノガ 石定盤 ノガ 68706393 MT1400 ノガ 石定盤 ノガ 68706393

ノガ 石定盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68706393 品番 MT1400
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。
経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
磁化しません。
平面度2μm以下-DIN876に準じています。

質量(kg)30 長さL(mm)400 高さH(mm)60 幅W(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする