曜日別特売
- ALUMI SEAT POST 339 FF-R(エフエフアール) 68706435

ALUMI SEAT POST 339

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード68706435品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト
小径車に最適な550mmのロングサイズ
先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止

寸法(mm)Φ33.9×550付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)材質アルミニウムシルバー質量(g)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする