曜日別特売
MT2410 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706655

 

MT2410 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706655
MT2410 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706655
MT2410 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706655

ノガ 石定盤スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様下ネジD(外径):M10×1.25注文コード68706655品番MT2410
参考基準価格(税別)¥105,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。
【石定盤スタンド】
高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。
経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
磁化しません。
平面度2μm以下-DIN876に準じています。

セット内容石定盤スタンド(MT1400)+関節式アーム(PH6810)長さL(mm)400幅W(mm)400高さH(mm)60質量(kg)31.5支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)18×(L1)350、副:(D2)16×(L2)225仕様下ネジD(外径):M10×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする