曜日別特売
VB1002 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706698

 

VB1002 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706698
VB1002 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706698

ノガ Vブロックマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個磁力600N質量(kg)2.5注文コード68706698品番VB1002
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

すべての使用面は精密研磨されています。
Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。
オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。

用途様々な形状のワークの保持に。長さL(mm)100幅W(mm)60高さH(mm)73磁力600Nクランプ範囲(mm)Φ8~52質量(kg)2.5
注意
※ホルダー取付用のコネクター(M5内径ねじ穴付)が標準で付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする