DS-40CS フック式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 68706882 DS-40CS フック式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 68706882 DS-40CS フック式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 68706882 DS-40CS フック式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦) 68706882

フック式ディスプレイスタンド

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68706882 品番DS-40CS
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド
後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単
左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能

材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
注意
※DS-40CSは収納・展示スタンドであり、乗車できるように設計されていません。DS-40CSに装着した自転車には絶対に乗らないでください。
※DS-40CSでのパンク修理やディレーラー調整などは推奨しません。フックでフレーム(主にチェーンステー)を傷つけることがあります。
※サイズ調整用スペーサーを取り外すと、フック間隔が広がりエンド幅の広いMTBに対応。ロードバイク、シクロクロス、MTBなど、24インチから29インチまで幅広い車種に使用可能
※フレームデザイン等により使用できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68706882
2022-10-19
用途:
ミニベロ
その他業種

クロモリのミニベロ用に購入しましたが、重さに耐えられないようで、スタンド部が拡がってしまいタイヤが床に着いてしまいます。10Kg程度の重さなのですが、、、。軽量なロードバイク等でないと重さに耐えられないようです。(耐荷重を表記して欲しいですね。)
また、安定感の無さも気になりました。少しでもバイクに当たると倒れそうになります。メンテナンスには使えないと説明書きにある通り、少しでも力の掛かる作業ですとバイクが倒れそうになりますし、スタンド部のフレームも歪んでしまい作業できません。あくまでも軽量なバイクをディスプレーするためのスタンドという使い方しかできない商品のようです。
以前使用していた千円程度のクイックリリース部を両側から挟み込むタイプのスタンドの方が耐荷重もあり、安定感がありました。なんとも残念な買い物になってしまいました・・・。

対象商品:
68706882
2021-08-13
用途:
ロードバイク修理
製造業

ロードバイクの修理をする時、スタンドが無くて困っていました。ロードバイクを乗せるだけで簡単に修理ができるようになり、両側からアクセスできるのでたすかっています。

1人が参考にしています
対象商品:
68706882
2020-08-11
用途:
ロードバイク
建設業・工事業

バイクによってフレームの幅が違うので調整式だと良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする