MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)の キャリア・ゴムロープ
MINOURA(箕浦)の 自転車用キャリア
クロモリフロントキャリア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706916
品番
CRM-1F
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
天枠にクロモリパイプを採用したフロントキャリア
寸法(mm)
(荷台)260×106
材質
Cr-Mo
色
シルバー
質量(g)
630
パイプ径(Φmm)
10