トロイダルコイル(/47μH/2.5A/±10%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707287 品番XR4426T470MVL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
タイプトロイダルインダクタ 定格電流(A)2.5 許容差±10% 直径(mm)ワイヤー/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、D=13.2mm インダクタンス(μH)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする