Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 能動部品
Asian Brandの 集積回路(IC)
トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707339
品番
XR065125T470MV1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
タイプ
トロイダルインダクタ
定格電流(A)
7.8
許容差
±10%
直径(mm)
ワイヤー/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D=20mm
インダクタンス(μH)
47