トロイダルコイル(/68μH/3A/±10%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707348 品番XR044125TS680MVL6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
タイプトロイダルインダクタ 定格電流(A)3 許容差±10% 直径(mm)ワイヤー/0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、13.5x6.5mm インダクタンス(μH)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする