Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 能動部品
Asian Brandの 集積回路(IC)
トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707366
品番
XR050125TS330MVL8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
タイプ
トロイダルインダクタ
定格電流(A)
5
許容差
±10%
直径(mm)
ワイヤー/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D=15.5mm
インダクタンス(μH)
33