トロイダルコイル(/100μH/5A/±10%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707391 品番XR065125TS101MV1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
タイプトロイダルインダクタ 定格電流(A)7.8 許容差±10% 直径(mm)ワイヤー/1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、20x9mm インダクタンス(μH)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする