商品画像
和勝の保証
和勝の保証の 運搬機器
和勝の保証の 運搬台車
和勝の保証の 運搬台車用部品・オプション
俺の万能グリップ 2本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707567
品番
WA-BG28
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
・グリップ力の向上
・衝撃吸収、疲労の軽減
・安全持ち位置のマーキング
・冷たい鉄製ハンドルの冷えをシャットアウト
・鋏で簡単にカットできます
用途
台車などのハンドルに
付属品
両面テープ
セット内容
本体×2本、両面テープ×2枚
色
ブラック
材質(本体)
発砲ゴム
サイズ(mm)
外径38x長さ150x内径28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400