特長

1118030311 仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m ホクシン工業 68707576 1118030311 仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m ホクシン工業 68707576 1118030311 仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m ホクシン工業 68707576 1118030311 仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m ホクシン工業 68707576

仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707576 品番1118030311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。

用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。 材質反射材:高輝度プリズム反射(黄) 厚さ(mm)15 質量(kg)14 サイズ(mm)長さ3064×幅450 色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック
注意
※車両のスピードが60km/hを超える道路や急ブレーキが必要な現場では破損の恐れがありますので、使用しないでください。急な先道や急カーブでの使用はしないでください。未舗装の道での使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする