冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の 丸形圧着端子
ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707601
品番
V1.25-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸形圧着端子
適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
色
赤
l
9.5mm
B
5.5mm
L
17mm
F
4.75mm
ΦD
3.3mm
t
0.8mm
呼び
1.25mm
AWG
22-16
Φd2
3.3mm
JIS呼び
JIS準拠型名RAA1.25-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
注意
※なるべく電線の合計断面積が0.5mm2以上となるようにしてください。(例:0.3mm2は2つ折にして圧着)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表