CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708002 品番GR-753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用

付属品キー2本、専用ブラケット ブラック
注意
※バックホークへの直接の取付はできません。
※カンチブレーキ、Vブレーキの種類・形状によっては取付できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68708002
2022-07-10
用途:
防犯
1974 様 (製造業)

Xブレーキ用のリング錠があるのを知らなかった。便利。

対象商品:
68708002
2021-05-23
用途:
自転車盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

Vブレーキ仕様車でも取り付けられるのが有難い。ボタン形式で暗証番号で解除するものに比べ少しスッキリした感じもあり、実際にはキー式の方が実用上は使い勝手が良い(失くす心配だけは残りますが)ので安価で簡単なこのリング錠で十分です。

対象商品:
68708002
2020-11-19
用途:
パナソニックのマウンテンタイプ電動自転車
製造業

普通のシリンダー錠では短過ぎてスポークに届かず、良いもの探していて発見。
既設ボルト2本外して取り付けるだけでした。
ワイヤー錠が面倒くさい人には最適。

対象商品:
68708002
2020-05-31
用途:
折りたたみMTBに使用
サービス業

10年ほど前に購入し一度も使用せずに倉庫に入っていたMTBを息子のために整備。とにかく安く乗れるレベルにしようと、タイヤチューブワイヤー類を変え、最後にこれを見つけ取り付けました。作業時間は5分。Vブレーキのステイもしっかりしており、16-195のタイヤにもしっかりハマりました。ボタン式と迷いましたが、ボタンを押すの面倒ということでこちらにしました。ステイの「LOCK」切り抜き文字が気になりましたが、一番全く目立たなく、馴染んでいるので問題なし。良い商品でした。

対象商品:
68708002
2019-08-09
用途:
YAMAHA PAS BraceXLリヤタイヤに使用

説明書通りに組み立てました。
YAMAHA PAS BraceXLは標準でワイヤーロックが付いてますが、手軽さはこっちに軍配が上がりますね。
ブレーキに付けるブラケットの穴がルーズに開いてるので問題無く取り付け出来ました。
取付の際は別途、3mmと4mmの六角レンチが必要になります。
シンプルで使い易く値段もリーズナブル。キーも三つ付いてて有り難いです。
重量が400g程あり、ちょっと重いので軽さを重視する方には向いていないかも。

対象商品:
68708002
2019-03-13
用途:
ママチャリの鍵に

クロスバイク用の鍵です。ママチャリがカンチブレーキなので利用しました。クロスバイクでも使用していますがワイヤー錠に比べると非常に使い勝手がいいです。
もう、ワイヤー錠には戻れません。

対象商品:
68708002
2018-10-27
用途:
自転車の鍵として

盗難防止用の鍵として使用しています。Vブレーキを分解せずに取り付けることができました。

対象商品:
68708002
2018-04-18
用途:
ブレーキブースター兼用の鍵
サービス業

実測400g程でした。Vブレーキの軽量リジッドフォークを使っているので、ブレーキブースターと鍵を兼用すると考えれば、お買い得感があります。スライド部分には定期的な注油をした方がよろしいかと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする