WIDE BAR リング錠 13・16・19バンド付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708063 品番GR-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)

シルバー 付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類) サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用 アズワン品番64-9542-38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
26インチクロモリフレーム自転車に使用
大健 様

フレームが黒なのでそれと同じ色の鍵を購入しました。説明書をお元に取り付けしましたが、少し難儀しました。施錠は簡単にできます。

対象商品:
68708063
2019-06-15
用途:
ママチャリの鍵交換
電気・ガス・熱供給・水道業

13バンドが少し小さく、取り付けするのに時間がかかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする