ネオプレーンカバージョイントワイヤーロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68708106 品番 GS6-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造

アーバン迷彩 寸法(mm)Φ18×1200 質量(g)670 アズワン品番64-9542-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26329346
2022-07-21
用途:
自転車の鍵として
運輸・通信業

600g弱あるので少し重く感じますが、その分、鍵としての造りはしっかりしていて良いと思います。
デニムの青色をしたスエット生地のカバーで、太いワイヤー部分が包まれていますので、手触りも良く、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする