- まさ王 テラダ 68708133 - まさ王 テラダ 68708133 - まさ王 テラダ 68708133 - まさ王 テラダ 68708133

まさ王

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15kg) 注文コード 68708133 品番 -
参考基準価格(税別)¥989 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。

適合作物雑草、ぬかるみ 用途雑草・ぬかるみ対策に 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 オレンジ 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
注意
※コンクリート・アスファルト上の施工は剥離の原因となります。
※雑草対策用のためコンクリートのような強度はありません。
※未開封の物は、直射日光および高温多湿を避けて保管してください。
※天然素材を原料にしていますので、粒度や色合いにばらつきがあります。
※開封後は一度で使い切ってください。
※施工日の気温・湿度も色の影響を与えます。施工日が異なると、仕上がりの色合いが変わる可能性があります。なるべく施工を同一日に行うことをお勧めします。
※施工後白くなることもありますが、品質に問題はありません。
※日当たりの悪い場所、水はけの悪い場所での施工はコケが生える原因になります。
※天気の良い日に施工してください。施工した翌日に雨が降りそうな場合は、ブルーシートなどで覆ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68708133
2022-03-10
用途:
雑草防止
建設業・工事業

雑草防止には 有効です しかし 2年目くらいから 表面が崩れ始め 砂状態になります
ホウキ等で 払うと陥没状態と なりますので その始末対処に難儀します

5人が参考にしています
対象商品:
68708176
2018-06-13
用途:
ちょっとしたスペースに
製造業

敷地の境界で、唯一、土があるスペースなので、特に散歩の
犬の常識外れの飼い主は自然が呼ぶが如く・・・
お犬様の排泄場所に利用され、人間には分かりませんが
犬どもは、それを嗅ぎ分けるので苦慮していました。
試しに、人工物なる「まさ王」を設置してみました。
 施工も簡単で、増設も出来るので便利で追加注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68708133
2018-05-09
用途:
庭の雑草除け
運輸・通信業

作業しやすく、色も良かった。丁寧に梱包されており、開封時のこぼれもなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68708133
2018-04-19
用途:
防虫対策の穴埋め

表面に散水するだけでしっかり固められ、粉塵も出ないので良かったです。

対象商品:
68708176
2018-06-07
用途:
芝をやめてこちらと乱形石に
サービス業

芝生がどうも合わないので、取り除き砂利を敷き乱型石を敷き詰めてこちらで固めました。人が歩くくらいならびくともしません。結構綺麗に出来て、浸水性なので水たまりにもならずいいです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする