フラットケーブルコネクタ10P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708161 品番HIF3BD-10PA-2.54DS(63)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
ピッチ(mm)2.54 ピン数(ピン)10極 極性スロット数中央1つ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージMIL3 実装タイプウォールアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする