LINKMAN
LINKMANの 電源(制御機器)
LINKMANの 遮断
LINKMANの ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68708599
品番
WTN09F1107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
6.4mm径30mm長のガラス管ヒューズに適合する、パネル取り付け型ヒューズホルダです。
極数
1極
定格
250V-10A
端子金具
ハンダ付け端子
操作部形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネル