ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68708608 品番 WTN09F1111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
極数1極 定格125V-3A 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ中継

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする