花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 両袖ハンドル式
プラスチックエース5輪車仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68708693
品番
UPA-LD-V
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
五車輪
種別
固定両袖
質量(kg)
23
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
タイプ
標準
積載面寸法(mm)
605×905
キャスター
5輪車
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
232
荷台寸法(幅)(mm)
605
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
125
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300