花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 固定ハンドル式
プラスチックエース5輪車仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68708736
品番
UPA-LS-V
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
605×905
床面高さ(mm)
232
質量(kg)
17
仕様
五車輪
種別
固定片袖
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)
グレーゴム
タイプ
標準
キャスター
5輪車
荷台寸法(幅)(mm)
605
材質(車輪・金具)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300