花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 固定ハンドル式
ダンディライトカージャンボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68708797
品番
UDG-LS6
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
750×1200
床面高さ(mm)
254
質量(kg)
38
種別
固定片袖
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
750
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
150
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300